LIBRA® overspecs
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs - 1
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs - 2
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs - 3
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LIBRA® overspecs

Versatile use with perfect protection and comfort

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Design ultra enveloppant pour une protection optimale



Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté optique


  • Limite la fatigue

  • Améliorent les capacités de concentration

  • Évite les accidents et les risques liés aux erreurs

  • Idéal pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes correctrices


Vision claire sans distorsion


Grâce aux verres en polycarbonate optimisé



Revêtement haute qualité du verre


  • Extérieur extrêmement résistant aux rayures

  • Intérieur avec revêtement antibuée permanent


Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)



Idéal pour une association avec des lunettes correctrices



Pas de contact entre les sangles et les lunettes correctrices, donc pas de points de pression



Réglage automatique rapide des branches en fonction de la forme de la tête



Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour plus de confort