Huile spéciale pour compresseur de système de climatisation POE (polyolester) pour lubrifier les systèmes de climatisation des véhicules avec des compresseurs de climatisation électriques (véhicules hybrides et électriques).
Excellente résistance au courant de fuite électrique potentiel dans les systèmes de climatisation haute tension
- Récipient Airco-Bag hermétique
- Compatible avec les réfrigérants R1234yf et R134a et parfaitement miscible.
- Très hydrophobe
- Non conductrice
- Les composants électriques ne sont pas affectés
Améliore la lubrification, offre une stabilité chimique et thermique et garantit une excellente protection contre l'usure.
Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité. Eviter de stocker l'huile dans des récipients ouverts.
Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans les circuits de climatisation fonctionnant au R134a et au R1234yf.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!