Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Information sign PPE
Safety instructions on construction sites and what to do in the event of an accident.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme à la norme Ö-NORM Z1000
- Panneau en mousse de PVC rigide
- Avec instructions de sécurité pour l'utilisation des EPI
- Avec également les numéros d'urgence et les procédures à suivre en cas d'accident
Largeur : 800 mm
Hauteur : 1 200 mm
Profondeur : 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!