Information sign PPE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Information sign PPE

Safety instructions on construction sites and what to do in the event of an accident.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Conforme à la norme Ö-NORM Z1000

  • Panneau en mousse de PVC rigide

  • Avec instructions de sécurité pour l'utilisation des EPI

  • Avec également les numéros d'urgence et les procédures à suivre en cas d'accident

Largeur : 800 mm


Hauteur : 1 200 mm


Profondeur : 3 mm