PTFE thread-sealing tape

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PTFE thread-sealing tape

Used to seal thread connections

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résiste à tous les milieux agressifs



Non collant, ne gonfle pas


Prévient ainsi le grippage des raccords filetés



L'alignement du raccord fileté (demi-tour limité inclus) est autorisé

Indication

La température et la pression étant dépendantes l'une de l'autre, les deux valeurs ne peuvent atteindre leur niveau maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application (voir également l'agrément DVGW).