Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PU pneumatic hose premium anti-spark
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU pneumatic hose in straight design
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Surface résistante aux étincelles
Protection optimale contre les étincelles et la formation d'étincelles dans les environnements de soudage ainsi que les travaux de coupe.
Confort de travail accru et gamme d'applications plus large
Considérablement plus léger, plus flexible et plus résistant à l'écrasement que les flexibles en PVC
Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.
Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses
Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester
- Non adapté aux travaux de peinture.
- Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Idéal pour les travaux induisant un risque accru d'étincelles, par exemple pour les travaux de coupe avec une meuleuse d'angle pneumatique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!