PUR stone and wood adhesive
PUR stone and wood adhesive - 1
PUR stone and wood adhesive - 2
PUR stone and wood adhesive - 3
PUR stone and wood adhesive - 4
PUR stone and wood adhesive - 5
PUR stone and wood adhesive - 6
PUR stone and wood adhesive - 7
PUR stone and wood adhesive - 8
PUR stone and wood adhesive - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PUR stone and wood adhesive

PU high-performance adhesive for wood bonding and for bonding various bricks with flat adhesive surfaces. Suitable for lower-level wall constructions without structural relevance, e.g. partitions, dry walling.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Qualité D4 testée conformément à la norme DIN EN 204

  • Convient pour la maçonnerie, le collage des briques en béton cellulaire jusqu'à une hauteur de bâtiment de 10 mètres

  • Emicode EC1Plus

  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux bases.

  • Application simple, rapide et propre

  • Très bonne adhérence et haut pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces de construction classiques
Indication

Avant tout collage, le bois doit être séché et traité contre l'humidité ambiante de son futur environnement. Couper tous les résidus de colle qui dépassent après le durcissement. Retirer immédiatement toute projection accidentelle à l'aide du nettoyant spécial PURlogic Clean art. n° 0892160. La colle durcie peut uniquement être éliminée mécaniquement. Après utilisation, bien nettoyer le pistolet avec du nettoyant pour appareil de pulvérisation pour mousse PU PURlogic réf. 0892160.