PZ laser tip screwdriver with hexagon shank
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 1
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 2
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PZ laser tip screwdriver with hexagon shank

Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Profil de pointe laser



Pointe de lame coupée au laser, procurant une surface à bords tranchants


  • Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis

  • Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple

  • La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles

  • Aucun besoin de repositionnement des vis


Lame : Chromé mat



Pointe : DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, pointe laser, Black Point