Packfix packing film

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Packfix packing film

For fast packing without cutting or adhesive residues

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Lors du déballage du produit, il ne reste aucun résidu de colle

  • Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.

  • Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.

  • Film en PE recyclable
Indication

Une poignée différente doit être utilisée pour le film de 500 mm et pour le film de 100 mm.