Circle padlock
Circle padlock - 1
Circle padlock - 2
Circle padlock - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circle padlock

The small shackle opening provides maximum protection against attacks

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Une combinaison individuelle peut être sélectionnée librement

  • 10 000 fermetures différentes possibles

  • Protection anticorrosion optimale

  • Verrouillage d'un côté
Indication

La combinaison peut être facilement modifiée lorsque le cadenas est ouvert. Pour modifier la combinaison, il suffit de tourner la fente située à l'arrière d'un quart de tour dans le sens horaire.