Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paint marker
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Egalement pour les surfaces sombres et transparentes
- Etanche et résistant à l'abrasion
- Résistant à la lumière et aux intempéries après séchage
- Encre résistante à l'alcool isopropylique, à l'éthanol et à l'huile moteur
Marquages hautement couvrants, y compris sur les surfaces lisses et poreuses.
Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, l'ingénierie mécanique, l'usinage du métal et la technologie de soudage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!