Paint marker
Paint marker - 1
Paint marker - 2
Paint marker - 3
Paint marker - 4
Paint marker - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paint marker

All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Egalement pour les surfaces sombres et transparentes

  • Etanche et résistant à l'abrasion

  • Résistant à la lumière et aux intempéries après séchage

  • Encre résistante à l'alcool isopropylique, à l'éthanol et à l'huile moteur