Paint spray Quattro
Paint spray Quattro - 1
Paint spray Quattro - 2
Paint spray Quattro - 3
Paint spray Quattro - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paint spray Quattro

Versatile, satin-finished thick-coat lacquer spray with excellent covering and anti-rust properties.

Lire la description de l'article

Disponible en 89 versions
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
Protection anticorrosion


  • Revêtement facile à appliquer qui ne coule pas et assure une résistance totale aux intempéries et aux UV (après 500 heures minimum d'essai au brouillard salin, aucune rouille de surface n'est détectée)

  • Peut être utilisée sur la rouille résiduelle


Primaire


Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces. Peut être peinte avec pratiquement toutes les peintures disponibles dans le commerce.



Vernis


  • Excellent pouvoir couvrant. Très bon pouvoir couvrant

  • Séchage très rapide

  • Hautement élastique

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts

  • Bonne couverture des arêtes


Fournie avec buse en éventail


Faible brouillard de pulvérisation et application sans effort grâce à la valve spéciale.



Disponible dans les teintes RAL et des teintes spécifiques sur mesure