Qualité nitro-alkyde durable haute technologie
- Séchage rapide
- Ultra-brillante
- Bonne tenue
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
Large gamme d'applications, par ex.
Véhicules utilitaires
Carrosserie automobile
Chauffage
Fabrication de fenêtres
Construction en acier, etc.
Peinture à séchage rapide
Formule sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
< 10 min
< 20 min
< 60 min
Température de stockage comprise entre +15 °C et + 25 °C et taux d'humidité relative jusqu'à 60 %
Température d'application optimale : +20 °C
A commander par 12 aérosols minimum.
Il est essentiel de spécifier la couleur et la réf. de la couleur dans le champ de texte de chaque élément
Le délai de livraison est de 3 jours à compter de l'enregistrement de la commande
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 3 minutes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture, poncer et apprêter la surface. Distance de pulvérisation : 20–25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux passes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!