Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paint spray, special
Durable nitro-alkydal quality at a high technical level.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité nitro-alkyde haut de gamme
- Facile à utiliser
- Excellentes propriétés d'étalement
- Séchage rapide
- Bonne couverture
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
Peinture à séchage rapide
Sans métaux lourds
Temps de séchage à 20 °C
- Sec hors poussière < 10 min.
- Sec non collant < 20 min.
- Sec au toucher < 60 min.
Pour les travaux de réparation de peinture, la protection contre la corrosion et les intempéries, et la finition de surface. Surfaces : bois, métal, tissu, pierre, céramique, verre, plastique à peindre, béton, osier. Vaste gamme d'utilisations : véhicules utilitaires, carrosserie, radiateurs, construction de fenêtres, construction d'acier, etc.
Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 secondes avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille et les anciennes traces de peinture ; poncer et apprêter. Distance de pulvérisation : 20-25 cm. Respecter un temps de séchage d'environ 5 minutes entre deux couches de pulvérisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!