Paint spray, semi-gloss
Paint spray, semi-gloss - 1
Paint spray, semi-gloss - 2
Paint spray, semi-gloss - 3
Paint spray, semi-gloss - 4
Paint spray, semi-gloss - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paint spray, semi-gloss

Durable nitro-alkydal quality at a high technical level.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie


  • Séchage rapide

  • Haute brillance

  • Facile à appliquer


Peut être peinte avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants


Large gamme d'applications, p. ex.


Véhicules utilitaires


Carrosserie automobile


Radiateurs


Fabrication de fenêtres


Construction en acier, etc.



Résine de peinture à séchage rapide



Sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sèche hors poussière < 10 min

  • Sèche au toucher < 20 min

  • Sèche à l'emploi < 60 min


Température de stockage comprise entre +15 °C et + 25 °C et taux d'humidité rel. jusqu'à 60 %



Température d'application optimale : + 20 °C

Indication

A commander par 12 aérosols minimum



Il est essentiel de spécifier la couleur et la réf. de la couleur dans le champ de texte de chaque élément



Le délai de livraison est de 3 jours à compter de la commande