Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Painter's acrylic
High-quality acrylic sealant for window sealing inside and other internal and external expansion joints
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le produit d'étanchéité peut être revêtu/enduit, excellente adhérence à la plupart des peintures et brosses courantes
Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.
- Hautement élastique
- Large spectre d'adhérence sur une gamme de surfaces de construction standard
- Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
- Sans silicone
- Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Inodore
La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques, de la profondeur et de la largeur du joint, et de l'humidité de la surface. Le séchage se produit principalement à partir de la surface dans la profondeur du joint et est plus lente si la profondeur du joint est plus importante. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Par temps chaud, quand l'humidité relative peut atteindre 100 %, pas de formation de film ou de durcissement. C'est parce que dans les acrylates, un gradient de concentration doit être spécifié au préalable. L'accumulation d'eau stagnante doit être évitée au niveau du joint en acrylique car cela peut entraîner un phénomène d'érosion. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité.
Ne pas utiliser sur des substrats sensibles à la corrosion.
Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournies avec les poches de 400 et 600 ml.
Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur
- Dans le système de joint pour vitrage : Joint intérieur en acrylique de peintre et joint extérieur étanche à la pierre et à la façade
- Ne convient pas à une application dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540
Surfaces classiques :
Avec apprêt : Mâchefer, brique, bois, béton, béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre, plâtre, brique calcaire.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Le support doit être intact, propre, sec et exempt de graisse, de rouille et de poussière. Ne pas utiliser sur le verre, l'émail ou la céramique, et ne pas utiliser en cas de pluie.
Respecter les dimensions du joint. Voir la fiche technique.
Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE. Sur les supports poreux ou absorbants (par ex. béton), l'utilisation de primaire (mastic acrylique et eau dans un rapport de 1:3 à 1:5) améliore l'adhérence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!