Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Painter's fabric tape
Robust fabric adhesive tape with very high initial and final adhesion for medium-term covering work indoors and outdoors. Highly weather-resistant thanks to its PE coating and UV-stabilised rubber adhesive.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Textile spécial de très haute qualité, très résistant
- Le ruban assure une protection optimale des surfaces contre les dommages, par ex. lorsqu'on travaille avec une truelle
- Dimensions particulièrement stables ; ne se déchire pas, même sur les surfaces rugueuses
- Se déchire de manière nette à la main, dans la largeur et dans la longueur
Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV
L'expérience montre que le ruban peut être décollé de pratiquement toutes les surfaces dans un délai maximum de 3 semaines sans laisser de traces
Très haut niveau d'adhérence initiale et finale
- Le ruban peut également être collé fermement à basses températures (jusqu'à -5 °C)
- Excellente adhérence sur la plupart des surfaces utilisées dans le secteur de la construction, par ex. plâtre, bois, métal, pierre.
- Ne pas appliquer sur des surfaces qui ont été traitées avec des nettoyants contenant du benzène ou d'autres substances qui dissolvent l'adhésif. Ne pas appliquer sur les surfaces très chaudes.
- Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 3 semaines. La durée d'adhérence maximale peut varier en fonction de l'exposition à la lumière directe du soleil et de la saison.
- Tenir compte de la température de surface des métaux en plein soleil. Effectuer un test sur une période de 48 heures sur cuivre ou acier inoxydable !
- Le béton, le béton brut et les substrats de chape absorbent l'huile de la colle et les composants adhésifs peuvent s'accumuler dans les pores. Cet effet augmente avec le chauffage au sol ! Attention lors de l'utilisation !
- Ne pas couvrir plus longtemps que nécessaire sur les fenêtres en PVC et les profilés pour volet roulant. Si nécessaire, retirer et réappliquer le couvercle !
- Pour protéger les surfaces pendant la peinture, le plâtrage et le plâtrage de stuc à l'intérieur et à l'extérieur. Pour fixer et coller des matériaux de revêtement tels que des films et des bandes de papier ou lors de l'application d'une isolation thermique. Pour protéger des pièces comme des profils de fenêtres contre les salissures causées par les peintures et contre les éraflures causées par les matériaux et outils de couverture.
- Convient aux surfaces classiques telles que les métaux simples et peints, le PVC dur, le bois, le plâtre, le plâtre de stuc, le béton, le béton brut et les substrats de chape. Ne convient pas pour les métaux anodisés, la pierre naturelle, le marbre, ni pour le bois poreux, non scellé, huilé ou ciré, ni pour les matières plastiques contenant des adoucissants, p. ex. le PVC souple, le PP, le PE, etc.
Les surfaces à coller doivent être totalement sèches, stables et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Ne pas utiliser sur des surfaces altérées ou endommagées. La couche de finition doit bien adhérer à la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!