Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Painter's fabric tape
Robust fabric adhesive tape with very high initial and final adhesion for medium-term covering work indoors and outdoors. Highly weather-resistant thanks to its PE coating and UV-stabilised rubber adhesive.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Textile spécial de très haute qualité, très résistant
- Le ruban assure une protection optimale des surfaces contre les dommages, par ex. lorsqu'on travaille avec une truelle
- Dimensions particulièrement stables ; ne se déchire pas, même sur les surfaces rugueuses
- Se déchire de manière nette à la main, dans la largeur et dans la longueur
Très résistant aux intempéries grâce à son revêtement en PE et à sa colle au caoutchouc stabilisée aux UV
L'expérience montre que le ruban peut être décollé de pratiquement toutes les surfaces dans un délai maximum de 3 semaines sans laisser de traces
Très haut niveau d'adhérence initiale et finale
- Le ruban peut également être collé fermement à basses températures (jusqu'à -5 °C)
- Excellente adhérence sur la plupart des surfaces utilisées dans le secteur de la construction, par ex. plâtre, bois, métal, pierre.
Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 3 semaines. La durée d'adhérence maximale peut varier en fonction de l'ensoleillement et de la saison. Les surfaces à coller doivent être totalement sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Pour les surfaces sensibles contenant des plastifiants (p. ex. PVC) et les surfaces poreuses (p. ex. bois), il est recommandé d'effectuer un test d'adhérence pendant 48 heures. Utilisation déconseillée sur le marbre ou la pierre naturelle.
- Travail de couverture à moyen terme, intérieur ou extérieur (durée d'adhérence : jusqu'à 3 semaines selon l'expérience), par exemple lors de l'application d'une protection thermique complète.
- Pour protéger des pièces comme des profils de fenêtres contre les salissures causées par les peintures et contre les éraflures causées par les matériaux et outils de couverture.
- Fixation de bâche ou de papier de masquage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!