Mask Plus paintwork protection film
Mask Plus paintwork protection film - 1
Mask Plus paintwork protection film - 2
Mask Plus paintwork protection film - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mask Plus paintwork protection film

Light grey transparent, micro pore density premium cover film that prevents paint marks being left on the vehicle even with some residual moisture.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Excellente adhérence sur peinture


Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.



La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe



Excellentes propriétés de découpe



Résiste aux déchirures, hautement flexible


Ruban adhésif repositionnable.



Micropores hermétiques


  • Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture)

  • Empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle


Chargé en électricité statique


Adhère parfaitement au véhicule, empêche toute inclusion de poussière.



Résistance thermique jusqu'à 125 °C


Séchage par infrarouge possible.