Sensomatic pair of traverses
Sensomatic pair of traverses - 1
Sensomatic pair of traverses - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sensomatic pair of traverses

Includes traverse cable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play