Asbestos sheeting sack With skirting and fastener bands

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Asbestos sheeting sack With skirting and fastener bands

With asbestos labelling in accordance with TRGS 519

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les plinthes et les bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité du travail conformément à la norme TRGS 519.


  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 500 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 120 + 20 g/m²

  • Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519