Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 1
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 2
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 3
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Les axes anti-panique sont fendus et utilisés pour connecter deux poignées de porte sur une porte anti-panique

  • Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité

  • En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs

  • Pour les verrous à boulon fendu
Indication

Observer la position de verrouillage lors de la sélection des longueurs d'axe. Remarque : les vis de fixation des ferrures doivent également être changées lors de l'utilisation d'axes anti-panique plus courts ou plus longs. Les axes sont marqués conformément aux normes applicables aux systèmes coupe-feu et de protection contre l'incendie.