Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assembly cleaner Parts Cleaner Liquid
VOC-free cleaning liquid for the PARTS CLEANER parts washing device and pump spray bottle. NSF-certified.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ne contient pas de composants organiques volatiles
Conforme aux spécifications des dispositions sur les détergents spécifiées dans 31.BlmSchV (Décret allemand sur la limitation des émissions polluantes)
Excellent pouvoir nettoyant
Élimine rapidement et soigneusement l'huile, la graisse et autres salissures sur les freins, le moteur et les outils.
Bonne compatibilité avec les autres matériaux
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme autrichienne Test B5105
Biodégradabilité > 95 %
Valeur PH 9,5
Sans AOX
Sans VOC
Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)
Nettoyant à froid aqueux doux à base d'esters d'acides gras offrant d'excellentes propriétés de nettoyage et décollage de l'huile et de la graisse protection anticorrosion temporaire
Solution prête à l'emploi. Ne pas stocker à une température inférieure à 5 °C !
Numéro de code de déchet recommandé pour le nettoyant usagé : 070601.
Lors du premier remplissage (4x25 l). Pour remplacer et contrôler le niveau de remplissage de l'appareil de lavage pour pièces PARTS CLEANER Würth, réf. 0995 000 000.
Nettoyant pour pièces prêt à l'emploi pour vaporisation et nettoyage sans trace avec pulvérisateur à pompe, réf. 0891 503 001
Verser le produit non dilué dans la fontaine PARTS CLEANER. Observer le niveau de remplissage !
Ajouter au pulvérisateur à pompe comme pour un concentré. Vaporiser le produit en abondance sur les parties à nettoyer et laisser agir en fonction du degré de contamination. Rincer ensuite avec du produit frais ou essuyer. Si nécessaire, utiliser une brosse ou une éponge pour faciliter le nettoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!