Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Passenger seat assistant
Fastened to the passenger seat with a three-point seat belt
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Léger grâce à la combinaison de l'aluminium et de l'acier
- Couvercle à charnières avec ouvertures pour boissons et pinces documents
- Compatible avec différents types de sièges et différentes hauteurs et épaisseurs de dossiers
- Boîte en plastique fixe (400 mm x 300 mm x 150 mm) avec partie avant pliante
- Deux compartiments pour classeur avec grande poignée, montés sur une grille de 25 mm
- Kit et instructions de montage fournis
- Support d'ordinateur portable non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!