Tarpaulin repair system, patch set 32 pieces
Tarpaulin repair system, patch set 32 pieces - 1
Tarpaulin repair system, patch set 32 pieces - 2
Tarpaulin repair system, patch set 32 pieces - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tarpaulin repair system, patch set 32 pieces

Self-adhesive repair system for defective truck tarps, tents, covers etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Réparation simple de qualité professionnelle


  • Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant

  • Rapide à utiliser

  • Large gamme de couleurs


Application mobile


Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment



Optimisation des coûts


  • Pas besoin de se rendre en atelier

  • Temps de réparation nettement réduits

  • Temps d'immobilisation non nécessaires réduits

  • Contribue à réduire les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison


Résistance aux UV



Résistance aux brosses de lavage



Contenu de la livraison


  • 3 rustines 300 x 200 mm

  • 3 rustines 200 x 200 mm

  • 4 rustines 300 x 100 mm

  • 4 rustines 200 x 100 mm

  • 6 rustines 100 x 100 mm

  • 6 rustines 200 x 50 mm

  • 6 rustines 100 x 50 mm
Indication

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application ! Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant.