Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multifunction electrical T-handle wrench
Practical T-handle wrench for locking systems with 5/6 mm square, 9 mm triangle, 3–5 mm diameter double bit, 7–8 mm square, 1/4 inch PH2 bit
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé à poignée en T pliable pratique avec clip en plastique
Pour le rangement dans une poche de chemise ou de combinaison
Différentes formes de clés
Mécanisme de rotation double
Spécialement conçue pour les armoires électriques, les fenêtres, les portes, les systèmes de chauffage, les lampadaires, et pour le vissage et dévissage dans les applications électriques, l'approvisionnement en gaz et en eau et les circuits de climatisation et de ventilation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!