Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assembly paste
High-performance assembly paste spray for run-in lubrication
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protège contre l'usure et garantit de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
Film lubrifiant solide réduisant le frottement, empêchant toute surchauffe ou tout grippage à chaud.
Haute résistance
Résistant à l'eau, l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
- La teneur en solides de 60 % résiste à l'essence, au carburant diesel, etc.
Résiste aux températures extrêmes et à la pression
- Stabilité thermique de -35 °C à +150 °C, peut supporter brièvement des températures plus élevées avec une admission d'air réduite
- Résistant à la pression jusqu'à la limite d'élasticité de tous les métaux connus
- Lubrifiant de rodage pour machines, guides, broches filetées, arbres cannelés, roues dentées soumises à de lourdes charges, engrenages et boîtes de vitesses manuelles, pignons et crémaillères, et pour appareils chimiques neufs
- Paliers lisses exposés à de fortes contraintes thermiques et de fortes charges, emmanchements à force en tous genres pour extraire et insérer les roulements à rouleaux, poulies, roues, brides et axes ; raccords (distributeurs à tiroir, valve, robinets)
- Pour emboutissage profond, taraudage, perçage et sciage
- Pour outils de coupe, de poinçonnage et de cintrage
Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser le produit sur la surface à traiter et laisser le solvant s'évaporer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!