Assembly paste

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assembly paste

High-performance assembly paste spray for run-in lubrication

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Protège contre l'usure et garantit de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence


Film lubrifiant solide réduisant le frottement, empêchant toute surchauffe ou tout grippage à chaud.



Haute résistance


Résistant à l'eau, l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
  • La teneur en solides de 60 % résiste à l'essence, au carburant diesel, etc.


Résiste aux températures extrêmes et à la pression


  • Stabilité thermique de -35 °C à +150 °C, peut supporter brièvement des températures plus élevées avec une admission d'air réduite

  • Résistant à la pression jusqu'à la limite d'élasticité de tous les métaux connus