Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Personal protective adapter For indoor and outdoor use
For use indoors and outdoors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être connectée à une prise secteur avec contact de mise à la terre
- Avec sécurité enfant
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de commutation < 30 ms
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!