Personal protective adapter For indoor and outdoor use

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Personal protective adapter For indoor and outdoor use

For use indoors and outdoors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Peut être connectée à une prise secteur avec contact de mise à la terre

  • Avec sécurité enfant

  • Charge connectée maximum : 3 680 W

  • Courant de commutation : 30 mA

  • Temps de commutation < 30 ms