Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-performance gas unit DIGA® WO-HN 28/35
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Réglage précis sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un schéma de clouage optimal
Indicateur LED du niveau de charge
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Travail sans fatigue
- Poignée antidérapante amortissant le recul
- Parfaitement équilibré
Usage universel
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Crochet de ceinture pratique
- Pointes adaptées : galvanisés à chaud et acier inoxydable A2
- Cartouche de gaz assortie (réf 0864 900 002)
Pour la fixation des pattes à joints fixes et coulissantes pour toits en tôle, doublures en zinc et revêtements
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!