PinPuller® electrodes

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PinPuller® electrodes

Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Économique


Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes PinPuller® peuvent être soudées plus de 1 000 fois. Économies d'argent et de ressources



Rapide


Les électrodes PinPuller® peuvent être soudées deux fois plus rapidement que le fil Wiggle Wire : Gain de temps



Fonctionnelles


Le bloc de redressement, qui fonctionne de façon similaire à la griffe d'ours, redresse automatiquement les bosselages : Débosselages professionnels



Répartition optimale des forces


Les électrodes à souder sont montées très proches les unes des autres dans le bloc de redressement (à 10 mm d'intervalle) : La répartition optimale des forces de résistance à la traction permet de l'utiliser sur la tôle métallique haute résistance



Efficace et sans résidus


Le raccord soudé se brise par torsion des électrodes : Simple retrait des électrodes, sans résidus

Indication

Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes à l'aide d'une lime.