Weld-on electrode with spring
Weld-on electrode with spring - 1
Weld-on electrode with spring - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Weld-on electrode with spring

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les électrodes usées ou endommagées peuvent être facilement remplacées à l'aide d'un pointeau.

  • L'alliage en acier spécial génère une liaison avec la carrosserie, avec une résistance à la traction particulièrement élevée à partir d'une faible énergie de soudure.

  • Longueur totale : Acier laitonné 40 mm