Pin punch With 2-component plastic handle
Pin punch With 2-component plastic handle - 1
Pin punch With 2-component plastic handle - 2
Pin punch With 2-component plastic handle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pin punch With 2-component plastic handle

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Poignée bimatière ergonomique


Prise en main sûre, travail sans fatigue



Protection contre les vibrations


La poignée amortit les vibrations et les oscillations de l'impact



Protection contre les chocs


Evite les blessures aux mains



En acier à outils trempé


Grande longévité



Dureté côté utile 54-58 HRC



Dureté au niveau de la tête de frappe 38-46 HRC