Pin punch, large dimensions With 2-component plastic handle
Pin punch, large dimensions With 2-component plastic handle - 1
Pin punch, large dimensions With 2-component plastic handle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pin punch, large dimensions With 2-component plastic handle

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Poignée bimatière ergonomique


  • Bonne préhension

  • Travail sans fatigue


Protection contre les vibrations


La poignée absorbe les vibrations pendant la frappe



Protection contre les impacts


Evite les blessures aux mains



En acier à outils trempé


Grande longévité



Dureté côté utile : 54-58 HRC



Dureté au niveau de la tête d'impact : 38-46 HRC