- Manchon isolant expansé
- Les conducteurs harmonisés avec une isolation plus forte de la gaine du câble peuvent être traités sans problème.
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Tension nominale max. : 600 V
- Plage de température max. : 75 °C
- Couche zinguée galvanisée
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!