Low-strength pipe and thread sealant with PTFE
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 1
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 2
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Low-strength pipe and thread sealant with PTFE

For sealing all metallic pipe/thread connections and fittings with conical/cylindrical threads in accordance with ISO 7.1 to R3“

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Faible résistance, retrait facile

  • Immédiatement étanchéifié à une pression jusqu'à 5 bar

  • Le produit d'étanchéité ne coule pas sur le filetage

  • Résistant à la plupart des gaz et des liquides, conformément à la norme DIN 2999

  • Résiste à un grand nombre d'alcalins, gaz, solvants, huiles et carburants

  • Sans silicone ni solvants


Fonctionnement pratique à une main


  • Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts

  • Bon retrait des résidus
Homologation

Qualité certifiée


  • Homologation DVGW (n° enreg. NG-5146BM0338), testé conformément à la norme DIN EN 751-1

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61
Indication
  • Ne convient pas aux raccords contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau dont la température est supérieure à > 40 °C. Non autorisé pour les raccords de gaz dans les installations domestiques en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI '86/96.

  • Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l'un contre l'autre, ce qui signifie qu'aucun réajustement ne peut être effectué.

  • Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.

  • La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau
Domaine d'application