Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TIPP® EXPRESS pipe clamp with joint
EXPRESS hinged clamp for rapid assembly by manually pushing together
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection isophonique exclusive par chambres d'air incrustées dans l'insert EPDM
- Serrage rapide en appuyant simplement sur la vis de blocage à la main, ce qui signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
- La vis de blocage peut être réglée avec précision grâce au filetage métrique. Cela permet également de corriger la position du tuyau en serrant ensuite le collier en appliquant une pression sur la vis
- Ouvrir à nouveau comme d'habitude avec un tournevis
- Les coussins anti-bruit du profilé en caoutchouc ne sont pas écrasés lors de la fermeture manuelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!