Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TIPP® robust silicone pipe clamp
Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, pipeline construction, for hot water systems and steam pipes
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Deux vis de blocage
Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau
Vis de blocage avec boulon autofreinant
Vis fixée pour empêcher toute chute
Insert en silicone
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!