Pipe clamp TIPP® Robust
Pipe clamp TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Pipe clamp TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pipe clamp TIPP® Robust

Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, plant construction, machine building and pipeline construction

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions
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
Deux vis de fermeture


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de fermeture autobloquantes


Vis fixée pour empêcher toute chute



Languette de verrouillage courte (plage de tension maximale de 196-203 mm)


Grand angle d'ouverture pour faciliter l'insertion du tuyau



Insert en caoutchouc


  • Pour DIN 4109

  • Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1

  • Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508

  • Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier