- Collier à charnière et à joint
- Fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace
- La vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de fermeture permet de gagner du temps et de faciliter le montage
- Mécanisme encliquetable en acier à ressort haute qualité pour un verrouillage fiable (brevet en instance)
- Vis de serrage montée sur ressort pour faciliter son serrage
- Le bouchon d'étanchéité s'abaisse partiellement dans le collier de serrage
- Le bouchon d'étanchéité est fixé pour éviter qu'il ne glisse
- Caoutchouc profilé innovant ; excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce à l'optimisation du profilé en caoutchouc
- Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109
- Résistance au vieillissement et aux intempéries testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
- Résistance thermique de -40°C à +120°C
- Sans silicone
- Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes
- Ecrou à souder soudé M8 en quatre points (haute résistance et fiabilité contre la torsion)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!