TIPP-SMARTLOCK pipe clamp, M8/M10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP-SMARTLOCK pipe clamp, M8/M10

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Collier à charnière et à joint

  • Fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

  • La vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de fermeture permet de gagner du temps et de faciliter le montage

  • Mécanisme encliquetable en acier à ressort haute qualité pour un verrouillage fiable (brevet en instance)

  • Vis de serrage montée sur ressort pour faciliter son serrage

  • Le bouchon d'étanchéité s'abaisse partiellement dans le collier de serrage

  • Le bouchon d'étanchéité est fixé pour éviter qu'il ne glisse

  • Caoutchouc profilé innovant ; excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce à l'optimisation du profilé en caoutchouc

  • Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109

  • Résistance au vieillissement et aux intempéries testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509

  • Résistance thermique de -40°C à +120°C

  • Sans silicone

  • Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes

  • Ecrou à souder soudé M8 en quatre points (haute résistance et fiabilité contre la torsion)