TIPP® Smartlock stainless steel pipe clamp
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock stainless steel pipe clamp - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock stainless steel pipe clamp - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock stainless steel pipe clamp - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock stainless steel pipe clamp - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP® Smartlock stainless steel pipe clamp

The standard hinged and jointed clamp. With exclusive Würth quick-action closure for secure, fast mounting

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Permet de gagner du temps et facilite le montage


Vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme



Serrage facilité de la vis


Vis de serrage montée sur ressort



Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc



Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109



Résistance au vieillissement et aux intempéries testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509



Vis de serrage M5 avec fente combinée pour tournevis plats et cruciformes



Résiste aux éléments suivants :


Acides dilués et bases à température ambiante ; solutions aqueuses jusqu'à 70 °C ; solutions à base d'alcool ; ester et cétones, intempéries, eau de mer



Résiste aux éléments suivants sous conditions :


Graisses et huiles minérales ; huiles et graisses animales et végétales



Ne résiste pas aux éléments suivants :


Huiles et graisses chaudes ; carburants ; hydrocarbures aliphatiques et aromatiques



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire.