TIPP® robust pipe clamp, hot-dip galvanised
TIPP<SUP>®</SUP> robust pipe clamp, hot-dip galvanised - 1
TIPP<SUP>®</SUP> robust pipe clamp, hot-dip galvanised - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP® robust pipe clamp, hot-dip galvanised

Two screw clamps for improved adjustment to pipe dimensions

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
  • Grâce aux deux vis de fermeture, il est possible d'ouvrir davantage le collier de serrage, ce qui rend l'insertion du tuyau rapide et facile, en particulier pour un montage en hauteur

  • L'insert en caoutchouc prémontée garantit une protection optimale contre le glissement

  • Vis de blocage avec système de blocage en plastique, qui empêche toute chute