Fire protection collar set EC Endless Collar
Fire protection collar set EC Endless Collar - 1
Fire protection collar set EC Endless Collar - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fire protection collar set EC Endless Collar

Highly flexible for various pipe diameters. Heavily foaming material in the event of a fire

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour conduits droits

  • Possibilité de distance nulle avec aBG Z-19.53-2551

  • Convient pour la rénovation

  • Possibilité d'installer des fixations dans la zone du manchon

  • Faible hauteur de montage

  • Installations dans les angles possibles

  • Peu de points de fixation, à ∅ 110 mm et seulement 3 cosses

  • Avec une hauteur de manchon de ≥ ∅ 110 mm, la hauteur de montage est de 40 mm seulement

  • Collier sans fin, indépendant du diamètre du tuyau

  • S'installe dans les espaces très restreints
Indication

Pour plus d'informations sur le type de montage adapté, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2549