Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pipe sleeve RM 30/RM 50
Fire protection sleeve for combustible piping in walls and ceilings.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à monter à l'aide des vis
- Pattes de fixation extra-longues, pour un positionnement ajustable
- Positionnement de deux tuyaux composite dans un collier
- Tuyaux combustibles en configuration d'extrémité de tuyau, homologués U/U
- Collier coupe-feu homologués
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure
Applications dans les cloisons légères, les murs pleins et les plafonds pleins. Tuyaux combustibles (avec et sans manchons), tuyaux composites en aluminium, tuyaux pour installations électriques/tuyaux flexibles avec et sans câbles.
Placer un collier RM 30 ou RM 50 de la taille appropriée autour du tuyau combustible, l'aligner au niveau de la surface de l'élément et le fermer à l'aide de la languette. Ensuite, fixer toutes les pattes du collier au plafond à l'aide de vis, de chevilles ou de tiges filetées appropriées. Deux tuyaux composites en aluminium peuvent être placés dans un manchon sans aucun espace. En cas de montage mural, les supports sont fixés des deux côtés ; en cas de montage au plafond, les supports sont fixés uniquement en dessous. Combler l'espace à l'aide d'un matériau de construction A1 (par exemple, un enduit à base de gypse).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!