Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light, ratchet function and 7 bits
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis à cliquet hautes performances
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable à une main
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum
- Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
- La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée
Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V
Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chromée mate
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Contenu : 8 pièces
- 1 tournevis à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)
- Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 20 (1 de chaque) ; embouts 6 Pans de 4 mm et 5 mm ;fente de 0,8 x 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!