PPE ring bolt
PPE ring bolt - 1
PPE ring bolt - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PPE ring bolt

Secure anchor point for use as an anchor device

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour une utilisation en tant que dispositif d'ancrage pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362

  • Le dispositif d'ancrage est conçu de telle sorte qu'il ne peut être dévissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Indication
  • L'orifice fileté doit être perpendiculaire à la surface de contact

  • Serrer le boulon d'ancrage jusqu'à ce qu'il affleure complètement à la surface de contact

  • En cas de chute du dispositif d'ancrage ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.