Smooth PVC plaster tape
Smooth PVC plaster tape - 1
Smooth PVC plaster tape - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Smooth PVC plaster tape

Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Support robuste et lisse


Le ruban n'est pas endommagé par les truelles de plâtrier



Sélectionner une colle à base de caoutchouc naturel


Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières



Liaison solide entre la colle et le ruban


Permet un retrait sans résidus

Indication

La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (+5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite.



Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil ! Non adapté à un séchage au four !